{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 12 mm | |
Pentru mandrină | 2 mm - 16 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 415 E | |
⌀ exterior D | 25,5 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309540 12 | |
EAN / GTIN | 2050001704443 | |
Număr producător | 12201011200 |