Bucşă elastică ER pentru tarod 4 mm

Cod articol: 309458 4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4 mm
Suport ER 32
⌀ exterior D 32 mm
Lungimea totală L 49 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309458 4
EAN / GTIN 4062406254148
Număr producător 309458 4

Descriere

Execuţie:

  • Fixarea tarodului prin mecanism de prindere cu bilă pe circumferinţă.
  • Dispozitiv integrat de schimbare rapidă.
  • Bucşă elastică pentru filetare similară DIN 6499 / ISO 15488.

Avantaj:

Blocare și deblocare rapide prin acționare cu arc. Nu este necesară îmbinare filetată la pătratul tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Cuprinde doar ⌀ nominal. Nu se potrivește în mandrina cu bucşă elastică tip ER CENTRO P.