Bucşă elastică ER pentru tarod 10 mm

Cod articol: 309457 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 10 mm
Suport ER 25
⌀ exterior D 25 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309457 10
EAN / GTIN 4062406254124
Număr producător 309457 10

Descriere

Execuţie:

  • Fixarea tarodului prin mecanism de prindere cu bilă pe circumferinţă.
  • Dispozitiv integrat de schimbare rapidă.
  • Bucşă elastică pentru filetare similară DIN 6499 / ISO 15488.

Avantaj:

Blocare și deblocare rapide prin acționare cu arc. Nu este necesară îmbinare filetată la pătratul tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Cuprinde doar ⌀ nominal. Nu se potrivește în mandrina cu bucşă elastică tip ER CENTRO P.