Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare 6 mm

Cod articol: 309445 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ET 16
Standard Normă de lucru
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 29 mm
Compensare axială 0,1 mm
Compensare radială R execuţia fileturilor 0,3 mm
Compensare radială R alezare 0,05 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309445 6
EAN / GTIN 4045197782885
Număr producător 309445 6

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se echilibrează erori uşoare de centrare (pentru concentricitatea şi calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicaţie:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare  6 mm

Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare 6 mm

La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
79,73 €
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
92,54 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
106,70 €
Suport ET 16 ET 25 ET 32
⌀ exterior D 17 mm 26 mm 33 mm
Lungimea totală L 29 mm 35 mm 42,5 mm
⌀ nominal de strângere d 6 mm 6 mm 6 mm
Standard Normă de lucru Normă de lucru Normă de lucru
Compensare radială R execuţia fileturilor 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături