{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | |
Suport | ET 16 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | 4033 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Lungimea totală L | 27 mm | |
Separare axială | 7 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309425 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703941 | |
Număr producător | 13363010450 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 16, ⌀ nominal de strângere d: 4,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
102,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
79,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ET 16 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 27 mm | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |