Bucşe elastice ER 32 Siguranţă secuRgrip la deschidere, ⌀ de prindere d: 10mm

Cod articol: 309422 10
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 10 mm
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip cu siguranţă la extragere
⌀ exterior D 33 mm
Lungimea totală L 50,4 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309422 10
EAN / GTIN 2050002050037
Număr producător 133210004

Descriere

Execuţie:

Bucşele elastice cu secuRgrip® prezintă în alezajul de prindere un contur similar filetului. Datorită folosirii inserţiei filetate în suprafaţa HB (Weldon) şlefuită a frezei, combinaţia freză + inserţie filetată poate fi înfiletată în bucşa elastică, împiedicând astfel o extragere a sculei.
Complet călit şi rectificat.
Este posibilă o presetare aproximativă a lungimii bucşei elastice prin intermediul şurubului integrat din partea de jos.

Descriere:

La prelucrarea pieselor scumpe, aveţi la dispoziţie o singură încercare pentru o execuţie corectă. Modificările de lungime ca urmare a extragerii sculelor pot duce la distrugeri ale pieselor. Bucşele elastice ER oferă la frezare o siguranţă maximă de deschidere.

Avantaj:

  • Lucrări sigure – 100% siguranţă la deschidere a sculei.
  • Durabilitate mai lungă.
  • Efect de amortizare a vibraţiilor la bucşa elastică.
  • Flexibiliate totală datorită sistemului cu bucşe elastice ER.
  • Manevrare intuitivă, nu este necesară nicio modificare la mandrina pentru bucşe elastice.

Aplicaţie:

Cu sistemul secuRgrip®, o mandrină obişnuită pentru bucşe elastice devine un universal cu siguranţă la deschidere, care păstreză avantajele sistemului flexibil cu bucşe elastice ER.
Mai întâi, bucşa elastică se înclichetează în piuliţa de strângere. Ulterior, freza se fixează prin înşurubare la lungimea dorită (dacă nu s-a realizat în prealabil, se strânge uşor şurubul de reglare a lungimii la freză).

Adaptat pentru:

Toate frezele din carbură cu suprafaţă Weldon standard.

Accesorii opţionale:

Inserţie filetată Cod 309426.

Notă:

Cuprinde doar diametrul nominal. Atenţie la fixarea corectă în mandrină: când utilizaţi, de exemplu, în mandrine de prindere ultrascurte, scoateţi şaiba de compensare a lungimii din partea inferioară a bucşei elastice, dacă este necesar.