Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 11 mm

Cod articol: 309411 11
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 11 mm
    Suport ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 4282 E
    ⌀ exterior D 25,7 mm
    Lungimea totală L 34 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309411 11
    EAN / GTIN 4045197666079
    Număr producător 309411 11

    Descriere

    Execuţie:

    Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
    Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

    Adaptat pentru:

    Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

    Notă:

    HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.