{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 6 mm | |
Suport | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309409 6 | |
EAN / GTIN | 2050001767097 | |
Număr producător | 13825010600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 6 mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
55,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
43,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Lungimea totală L | 34 | 34 | 34 |
⌀ nominal de strângere d | 6 | 6 | 6 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4282 E | 429 E | 4282 E |