{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309409 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001768056 | |
Număr producător | 13825010450 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 4,5mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
55,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
43,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm |
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4282 E | 4282 E |