{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 6 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309404 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765123 | |
Număr producător | 13833010600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare şi duze de stropire 6 mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
80,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
32,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
39,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |