{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 2,8 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309403 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197665980 | |
Număr producător | 309403 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 2,8 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER11 |
⌀ exterior D | 16,7 | 11,3 |
Lungimea totală L | 27,5 | 18 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4031 E | 4031 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |