Bucşă elastică ER pentru tarod 4,5 mm

Cod articol: 309399 4,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER11
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4031 E
⌀ exterior D 11,3 mm
Lungimea totală L 18 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309399 4,5
EAN / GTIN 4062406104467
Număr producător 309399 4,5

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER.
cu etanşare.