Extensie 3/8″ cu magnet de fixare

Cod articol: 3093921
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3093921
EAN / GTIN 4010886955406
Număr producător 3093921

Descriere

Descriere:

Pentru prize de mână cu alezaj trecător și acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Imagnetul de fixare fixează șuruburile sau piulițele în soclu, astfel încât acestea să nu poată fi pierdute
Operațiune cu o singură mână - șurubul sau piulița poate fi înșurubată imediat cu soclul
Câmpurile magnetice ale magnetului de fixare mențin șuruburile și piulițele în centrul soclului fără contact direct
Imagnetul permanent puternic ține strâns chiar și șuruburile mari
Potrivit în special pentru lucrul în spații de instalare restrânse
Forjat prin recoacere
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Portsculă [metric]: 10 mm
  • Portsculă [imperial]: 3/8″
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (q.tate buc.): 1 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Greutate netă [kg]: 0,065 kg
  • Suprafață: cromată
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături