Set de bucşe elastice ER HP Cu etanşare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

Cod articol: 309391
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 2 µm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309391
EAN / GTIN 2050001764782
Număr producător 13623160060

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.