Bucşă elastică ER HP, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 13mm

Cod articol: 309379 13
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricity: ≤ 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominal clamping ⌀ d 13 mm
Adapter ER 40
Standard ISO 15488-B
Concentricity ≤ 2 µm
Type 472 E
External ⌀ D 41 mm
Overall length L 46 mm
Type of product Collet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309379 13
EAN / GTIN 2050001766250
Număr producător 13617011300

Descriere

Version:

System concentricity and repetition accuracy 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), in conjunction with FAHRION CENTRO P chucks.
Corrosion protection: Collets fully coated with FAHRION Protect, including the functional faces.

Advantage:

The coating increases the service life of the collet and ensures full functionality and precision.

Suitable for:

Precision ER collet chuck CENTRO P.

Note:

  • Optimum concentricity only when used in CENTRO P chucks.
  • Clamping range h10 (nominal size only).