Bucşă elastică ER HP cu etanşare şi duze de stropire 4 mm

Cod articol: 309378 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 4 mm
    Suport ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 2 µm
    Tip 469 E
    ⌀ exterior D 32,7 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309378 4
    EAN / GTIN 2050001766373
    Număr producător 13636010400

    Descriere

    Execuţie:

    Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
    Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

    Avantaj:

    Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

    Adaptat pentru:

    Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

    Notă:

    • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
    • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).

    Cu etanşare pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar) şi duze de pulverizare. Similar ISO 15488-A.