Bucşă elastică ER HP, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 13mm

Cod articol: 309373 13
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 13 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 2 µm
Tip 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309373 13
EAN / GTIN 2050001766236
Număr producător 13615011300

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).