Extensie a articulației universale 1/2″ 180 mm

Cod articol: 3093719
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3093719
EAN / GTIN 4010886951231
Număr producător 3093719
L-Număr L60160 5492

Descriere

Descriere:

Cu capătul sferic
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Extensia permite rotirea până la 18°
Capacitatea de încărcare max. 230 N-m
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Standard: DIN 3120ISO 1174
  • Suprafață: cromat mat
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături