Bucşă elastică ER HP 4 mm

Cod articol: 309370 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 2 µm
Tip 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309370 4
EAN / GTIN 2050001766748
Număr producător 13613010400

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).