Foarfece de cablu

Cod articol: 3093557
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3093557
EAN / GTIN 4010886951842
Număr producător 3093557
L-Număr L60160 5498

Descriere

Descriere:

Max. Capacitate de tăiere Ø 10 mm²
Pentru tăierea cablurilor multiconductoare din cupru și aluminiu până la Ø 10 mm
Măcinare de precizie pentru o transmisie optimă și o nouă geometrie de tăiere
Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru trași tare
Duritatea muchiei de tăiere 55 HRC
Oțel special tratat termic, forjat, rectificat
Cu mâner de protecție cu imersie.

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 6,1/2
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (număr de piese): 1 buc
  • Diametru linie/cablu: 10
  • Secțiune transversală a liniei [mm²]: 50
  • Direcție reglabilă după: nu
  • Greutate netă [kg]: 0,18 kg
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături