Bucşă elastică ER 15 mm

Cod articol: 309000 15
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 15 mm
    Suport ER 32
    Standard ISO 15488-B
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 470 E
    ⌀ exterior D 33 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309000 15
    EAN / GTIN 4045197151605
    Număr producător 309000 15

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate. Lustruite.

    Notă:

    Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.
    Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).