{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ER25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308959 7 | |
EAN / GTIN | 4045197888501 | |
Număr producător | 308959 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare, ER25, ⌀ nominal de strângere d: 7mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
43,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 429 E | 429 E | 4282 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |