{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3 mm | |
Suport | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 429 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308946 3 | |
EAN / GTIN | 2050001768650 | |
Număr producător | 13725010300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare 3 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 | 26 |
Lungimea totală L | 34 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 429 E | 429 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |