{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 1 mm | |
Suport | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Număr producător | 308930 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 1mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
22,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
21,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
18,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 20 | ER 16 | ER 11 |
⌀ exterior D | 21 mm | 17 mm | 11,3 mm |
Lungimea totală L | 31,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
⌀ nominal de strângere d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 428 E | 426 E | 4008E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |