Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire 4 mm

Cod articol: 308922 4
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308922 4
EAN / GTIN 4045197644992

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături