Bucşă elastică ER 3/32 mm

Cod articol: 308920 3/32
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suport ER 16
    Standard ISO 15488-B
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 426 E
    ⌀ exterior D 17 mm
    Lungimea totală L 27,5 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308920 3/32
    EAN / GTIN 4062406103767
    Număr producător 308920 3/32

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate. Lustruite.

    Notă:

    Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
    Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.