Vesta Multinorm Inherent M

Cod articol: 308915123300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308915123300M
EAN / GTIN 7330509625798
Număr producător 308915123300M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²

Detalii
Curele
Buclă în D
Etichete de certificare externe

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Buzunare pentru cuie cu trei compartimente, întărite, în față, Buzunare pentru cuie - în față și în spate
Buzunare pentru piept cu bretele de siguranță, unul cu clapetă și Nasturi de metal, unul deschis cu buzunare pentru pixuri și bandă pentru unelte

Închidere frontală
Fermoar robust și ascuns cu un singur sens din plastic, Închidere frontală cu Nasturi ascunse din plastic

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal

Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Vestă de scule ignifugat care vă protejează în condiții solicitante
  • Are buzunare practice pentru scule și accesorii
  • Buzunare pentru cuie, cu trei compartimente în față, și buzunare pentru cuie în față și în spate
  • Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălarea industrială

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături