{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 8 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308901 8 | |
EAN / GTIN | 2050001768827 | |
Număr producător | 13713010800 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 8mm
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
22,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
17,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 426 E | 426 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |