Şurub de tragere special S20×2, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol: 308800 40
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Lungimea totală L 53 mm
L1 25 mm
Filet M M16
Filet M1 S20×2
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Număr producător 308800 40

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Notă:

Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.