Şurub de tragere special fără filet interior etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol: 308720 50
Reducere
13,19 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 50
Caracteristica găurii cu gaură
⌀ gulerului D 39,3 mm
⌀ cap D1 32 mm
Lungimea totală L 65 mm
L1 25,1 mm
Filet M M24
Moment de strângere maxim 150 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50
Deschiderea cheii 30 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308720 50
EAN / GTIN 4045197151056
Număr producător 308720 50

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică DIN 69871 / ISO 7388-1.

Notă:

Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.