Hanorac Multinorm L

Cod articol: 308717623300L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb
    Mărime unisex L
    Tip produs Sweatshirt din bumbac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308717623300L
    EAN / GTIN 7330509725917
    Număr producător 308717623300L

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, fleece, rezistent la flacără, antistatic, 280g/m²
    Detalii
    Gât rotund, gât cu manșete
    Etichete de certificare exterioară

    Finisaj
    Brățară la capătul mânecii
    Bordelușa cu nervuri

    Reflex
    Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm

    Descriere:

    • Mănușă confortabilă, care permite mișcări confortabile, într-o culoare hi-vis și cu performanțe multinorm
    • Are proprietăți de protecție excepționale, iar reflectoarele segmentate oferă purtătorului o vizibilitate sporită
    • Căptușeală perlată pentru un confort sporit
    • Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 2 XS-S, Clasa 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clasa 1
    • EBT: 18. 4 cal/cm²

    Standard:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături