Execuţie:
Compoziţie material
60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră antistatică, fleece, rezistent la flacără, antistatic, 280g/m²
Detalii
Gât rotund, gât cu manșete
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușa cu nervuri
Reflex
Filtre reflectorizante imprimate, benzi reflectorizante tăiate rezistente la flacără cu lățimea de 50 mm
Descriere:
- Mănușă confortabilă, care permite mișcări confortabile, într-o culoare hi-vis și cu performanțe multinorm
- Are proprietăți de protecție excepționale, iar reflectoarele segmentate oferă purtătorului o vizibilitate sporită
- Căptușeală perlată pentru un confort sporit
- Certificată conform EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 2 XS-S, Clasa 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clasa 1
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1