Şurub de tragere Mazak, forma A 50M

Cod articol: 308670 50M
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Standard pentru bolţ de strângere: CAT

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 50
Caracteristica găurii cu gaură
Standard pentru bolţ de strângere CAT
⌀ gulerului D 35,56 mm
⌀ cap D1 28,95 mm
Lungimea totală L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Filet M M24
Moment de strângere maxim 150 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50
⌀ găurii 10 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308670 50M
EAN / GTIN 4062406544546

Descriere

Execuţie:

  • Parte frontală strunjită.
Bez uszczelnienia.

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.