{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Lungime activă dimensiune A | 93,1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 308595 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932020 | |
Număr producător | 308595 1-16 |