Portsculă cu strângere rapidă cu teşire cu orificiu al canalului de răcire 8 mm

Cod articol: 308559 8
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport PSC 32 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă cu teşire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308559 8
EAN / GTIN 4067263110057
Număr producător 308559 8

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii de h6.

Accesorii opţionale:

Extensie portsculă Cod 302410302416. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354400.
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.