Mandrină de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER 32

Cod articol: 308542 32
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HPC; HSC
  • Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749: 32

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 32
Suport PSC 63 A = 100
Normă pentru suport ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Gama de prindere 2 mm - 20 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 52 mm
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 32
Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749 32
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308542 32
EAN / GTIN 4045197944115
Număr producător 308542 32

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă), concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe extreme de susţinere (până la factorul 2 în comparaţie cu mandrina standard ER).
  • Efect de reducere a vibraţiilor datorită piuliţei din 2 piese.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Conductă de agent de răcire nr. 309885, cheie tubulară nr. 309893, bucșă elastică ER nr. 308901 - 309432, cheia cu dinte nr. 628400 sau cheie dinamometrică nr. 309749 sau nr. 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu se foloseşte în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Mandrina de precizie pentru bucșe elastice se va folosi întotdeauna în combinație cu piulița de strângere de precizie Cod 309617.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Îndepărtarea inelului albastru de proiectare necesar pentru bucșele elastice de prindere ER, Fahrion HP-2µm