{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | PSC 80 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 308539 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870643 | |
Număr producător | 308539 16 |