Mandrină cu bucşă elastică ER 25

Cod articol: 308517 25
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suport PSC 50 A = 100
    Normă pentru suport ISO 26623-1
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Răcire interioară da
    Gama de prindere 1 mm - 16 mm
    Lungime activă dimensiune A 100 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 25
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308517 25
    EAN / GTIN 4067263014645
    Număr producător 308517 25

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu tijă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 forma A şi B.

    Livrare:

    Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

    Accesorii opţionale:

    Bucşă elastică ER nr. 308881309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.
    Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885 şi 309893.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături