Portsculă cu prindere poligonală cu orificii ale canalului de răcire 8 mm

Cod articol: 308506 8
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport PSC 63 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ exterior D 28 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308506 8
EAN / GTIN 4045197763815
Număr producător 308506 8

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducţie recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.
Reducţie potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.
Reducţie recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.
Prelungitoare recomandate la Cod 318894, Cod 318895 şi Cod 318896.