Portsculă cu prindere poligonală 16 mm

Cod articol: 308502 16
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport PSC 63 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308502 16
EAN / GTIN 4045197486066

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducţie recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.
Reducţie potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.
Reducţie recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.
Prelungitoare recomandate la Cod 318894, Cod 318895 şi Cod 318896.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături