{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | PSC 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 308499 12 | |
EAN / GTIN | 4045197703286 | |
Număr producător | 308499 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere poligonală 12 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
194,00 €
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
41,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |