{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 70 mm | |
Forma | întărit | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308344 6 | |
EAN / GTIN | 4062406545581 | |
Număr producător | 308344 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
282,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |