{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 57 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308342 6 | |
EAN / GTIN | 4062406787219 | |
Număr producător | 308342 6 |