{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 5 mm | |
Suport | HSK-E 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 40000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308314 5 | |
EAN / GTIN | 4045197480514 | |
Număr producător | 308314 5 |