{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308311 3 | |
EAN / GTIN | 4067263014379 | |
Număr producător | 308311 3 |