Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu 3 mm

Cod articol: 308308 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 40000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 3 mm
Suport HSK-E 50 A = 70
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 40000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308308 3
EAN / GTIN 4045197480354

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.
  • Formă subţire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min−1.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii in h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături