{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3 mm | |
Suport | HSK-E 40 A = 80 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 40000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308306 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480231 | |
Număr producător | 308306 3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |