{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308296 25 | |
Număr producător | 308296 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară şi pereţi consolidaţi, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
71,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 52,5 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |