{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308283 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101374 | |
Număr producător | 308283 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 25 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
303,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 | 52,5 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |