{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308282 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291530 | |
Număr producător | 308282 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă 18 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |